Cubispot - AGORA 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC - 6235441

CopieCopie
Cubispot - AGORA 40W 4562Lm 4000°K 49° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673009298

Réf. Sonepar

00553235441

Réf. Fournisseur

6235441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6235441

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Agora 40w 4562lm 4000°k 49° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot