Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 2371935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052263
Réf. Sonepar
00553305226
Réf. Fournisseur
2371935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2371935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


