Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 2372032

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052645

Réf. Sonepar

00553305264

Réf. Fournisseur

2372032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2372032

De la gamme de produit : Projecteurs leds