Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 2372152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053093
Réf. Sonepar
00553305309
Réf. Fournisseur
2372152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


