Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR - 2372942

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053154

Réf. Sonepar

00553305315

Réf. Fournisseur

2372942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2372942

De la gamme de produit : Projecteurs leds