Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° GRIS - 2373835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 5462...5462 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052928
Réf. Sonepar
00553305292
Réf. Fournisseur
2373835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
5462...5462 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2373835
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


