Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 2373935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052539
Réf. Sonepar
00553305253
Réf. Fournisseur
2373935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


