Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC - 2373741

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053321

Réf. Sonepar

00553305332

Réf. Fournisseur

2373741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2373741

De la gamme de produit : Projecteurs leds