Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 2373742

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673053338

Réf. Sonepar

00553305333

Réf. Fournisseur

2373742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2373742

De la gamme de produit : Projecteurs leds