Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 2373942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux - 5695...5695 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052553
Réf. Sonepar
00553305255
Réf. Fournisseur
2373942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux:
5695...5695 lm
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


