Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC - 2374131

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673052812

Réf. Sonepar

00553305281

Réf. Fournisseur

2374131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2374131

De la gamme de produit : Projecteurs leds