Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 23° BLANC - 2374251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673053260
Réf. Sonepar
00553305326
Réf. Fournisseur
2374251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2374251
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc80 dali projecteur etrier alim deportee 40w 4471lm 3500°k 23° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


