Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC - 2374151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052874
Réf. Sonepar
00553305287
Réf. Fournisseur
2374151
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


