Cubispot - ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 2374741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673052607
Réf. Sonepar
00553305260
Réf. Fournisseur
2374741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 DALI PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


