Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS - 2311935

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036065

Réf. Sonepar

00553003626

Réf. Fournisseur

2311935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2311935

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot