Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC - 2312131

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050504

Réf. Sonepar

00553305050

Réf. Fournisseur

2312131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2312131

De la gamme de produit : Projecteurs leds