Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC - 2311931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036041
Réf. Sonepar
00553003624
Réf. Fournisseur
2311931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2339Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


