Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 2312052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050184
Réf. Sonepar
00553305018
Réf. Fournisseur
2312052
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2407Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


