Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC - 2311941

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036072

Réf. Sonepar

00553003627

Réf. Fournisseur

2311941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2311941

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot