Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC - 2312041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050146
Réf. Sonepar
00553305014
Réf. Fournisseur
2312041
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 19W 2455Lm 4000°K 37° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


