Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC - 2312931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050597
Réf. Sonepar
00553305059
Réf. Fournisseur
2312931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2312931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


