Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR - 2312732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673035990
Réf. Sonepar
00553003631
Réf. Fournisseur
2312732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3134Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


