Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR - 2312752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050061
Réf. Sonepar
00553305006
Réf. Fournisseur
2312752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3226Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


