Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2312742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036027
Réf. Sonepar
00553003634
Réf. Fournisseur
2312742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


