Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° GRIS - 2313935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036188
Réf. Sonepar
00553003638
Réf. Fournisseur
2313935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2313935
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


