Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR - 2313832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050399
Réf. Sonepar
00553305039
Réf. Fournisseur
2313832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


