Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 2313932

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036171

Réf. Sonepar

00553003637

Réf. Fournisseur

2313932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5450Lm 3000°K 57° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2313932

De la gamme de produit : Projecteurs leds