Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC - 2313941

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673036195

Réf. Sonepar

00553003639

Réf. Fournisseur

2313941

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° BLANC