Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 39W 5723Lm 4000°K 57° NOIR - 2313942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036201
Réf. Sonepar
00553003640
Réf. Fournisseur
2313942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2313942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc80 projecteur etrier alim deportee 39w 5723lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


