Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 2314032

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036119

Réf. Sonepar

00553003643

Réf. Fournisseur

2314032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314032

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot