Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC - 2314131

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4344Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050290

Réf. Sonepar

00553305029

Réf. Fournisseur

2314131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Alba irc80 projecteur etrier alim deportee 40w 4344lm 3000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.