Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS - 2314255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673050764
Réf. Sonepar
00553305076
Réf. Fournisseur
2314255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


