Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR - 2314152

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050368

Réf. Sonepar

00553305036

Réf. Fournisseur

2314152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314152

De la gamme de produit : Projecteurs leds