Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS - 2314055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050108
Réf. Sonepar
00553305010
Réf. Fournisseur
2314055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4471Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


