Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR - 2314242

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050726

Réf. Sonepar

00553305072

Réf. Fournisseur

2314242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314242

De la gamme de produit : Projecteurs leds