Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR - 2314042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673036140
Réf. Sonepar
00553003646
Réf. Fournisseur
2314042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 40W 4562Lm 4000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


