Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR - 2314532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050849
Réf. Sonepar
00553305084
Réf. Fournisseur
2314532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


