Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC - 2314531

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673050832

Réf. Sonepar

00553305083

Réf. Fournisseur

2314531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314531

De la gamme de produit : Projecteurs leds