Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 42° BLANC - 2314631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673050443
Réf. Sonepar
00553305044
Réf. Fournisseur
2314631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6145Lm 3000°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


