Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC - 2314741

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036256

Réf. Sonepar

00553003651

Réf. Fournisseur

2314741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2314741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot