Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS - 2314745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673036270
Réf. Sonepar
00553003653
Réf. Fournisseur
2314745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM DEPORTEE 45W 6451Lm 4000°K 57° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


