Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 49° GRIS - 2301335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1566 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673035884
Réf. Sonepar
00553003614
Réf. Fournisseur
2301335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1566 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2301335
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Alba irc80 projecteur etrier alim integree 13w 1689lm 3000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


