Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS - 2301535

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1566 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055479

Réf. Sonepar

00553305547

Réf. Fournisseur

2301535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1566 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

23

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1689Lm 3000°K 23° GRIS