Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 23° GRIS - 2301555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 23
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055530
Réf. Sonepar
00553305553
Réf. Fournisseur
2301555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
23


