Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 37° BLANC - 2301451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 37
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055424
Réf. Sonepar
00553305542
Réf. Fournisseur
2301451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
37


