Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1739Lm 3500°K 49° NOIR - 2301352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1593 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055318
Réf. Sonepar
00553305531
Réf. Fournisseur
2301352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1593 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49


