Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 13W 1774Lm 4000°K 23° BLANC - 2301541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1606 lm
puissance du système - 13 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673055486
Réf. Sonepar
00553305548
Réf. Fournisseur
2301541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1606 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
23
couleur de la lumière:
blanc


