Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR - 2302932

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673055646

Réf. Sonepar

00553305564

Réf. Fournisseur

2302932

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 23° NOIR