Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 2302831

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055547

Réf. Sonepar

00553305554

Réf. Fournisseur

2302831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° BLANC