Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS - 2302835

CopieCopie
Cubispot - ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 37

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673055561

Réf. Sonepar

00553305556

Réf. Fournisseur

2302835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

37

ALBA IRC80 PROJECTEUR ETRIER ALIM INTEGREE 27W 3134Lm 3000°K 37° GRIS